曜日別特売

WMアルミ製オーバーハング(穴ありタイプ)

WMアルミ製オーバーハング(穴ありタイプ) - 城東テクノ
材質アルミニウム長さ(mm)2730板厚(mm)1.2内容量1ケース(4本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74319307HKA-30-L27-SWシルキーホワイト30
28,960
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319316HKA-30-L27-SCステンカラー30
28,960
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319325HKA-30-L27-FBファッションブラウン30
28,960
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319334HKA-30-L27-BKブラック30
28,960
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319343HKA-40-L27-SWシルキーホワイト40
30,600
取扱い終了
返品不可
74319359HKA-40-L27-SCステンカラー40
30,600
取扱い終了
返品不可
74319368HKA-40-L27-FBファッションブラウン40
30,600
取扱い終了
返品不可
74319377HKA-40-L27-BKブラック40
30,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする