曜日別特売

オーバーハング(ALC外壁対応タイプ)

オーバーハング(ALC外壁対応タイプ) - 城東テクノ
材質カラーGL鋼板長さ(mm)3000板厚(mm)0.35JIS規格JIS G3322内容量1ケース(4本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74319386HKF-4070-30-WTホワイト
16,720
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319395HKF-4070-30-SVシルバー
16,720
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319404HKF-4070-30-AGアンバーグレー
16,720
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319413HKF-4070-30-CBシックブラウン
16,720
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74319429HKF-4070-30-BKブラック
16,720
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする