曜日別特売

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)FKM内容量1個
全2232種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
禁油オプション
2232種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
禁油オプション
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74320253JSXD31-AF02F-1CS1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320269JSXD31-AF02F-1CS-B1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320278JSXD31-AF02F-1CS-D1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320287JSXD31-AF02F-1CS-D-B1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320296JSXD31-AF02F-1DN1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320305JSXD31-AF02F-1DN-B1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320314JSXD31-AF02F-1DN-D1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320323JSXD31-AF02F-1DN-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320339JSXD31-AF02F-1DS1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320348JSXD31-AF02F-1DS-B1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320357JSXD31-AF02F-1DS-D1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320366JSXD31-AF02F-1DS-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320375JSXD31-AF02F-1DZ1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320384JSXD31-AF02F-1DZ-B1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320393JSXD31-AF02F-1DZ-D1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320409JSXD31-AF02F-1DZ-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320418JSXD31-AF02F-1GS1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320427JSXD31-AF02F-1GS-B1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320436JSXD31-AF02F-1GS-D1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320445JSXD31-AF02F-1GS-D-B1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320454JSXD31-AF02F-1WN1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320463JSXD31-AF02F-1WN-B1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320479JSXD31-AF02F-1WN-D1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320488JSXD31-AF02F-1WN-D-B1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320497JSXD31-AF02F-2CS1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320506JSXD31-AF02F-2CS-B1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320515JSXD31-AF02F-2CS-D1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320524JSXD31-AF02F-2CS-D-B1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320533JSXD31-AF02F-2DN1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320549JSXD31-AF02F-2DN-B1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320558JSXD31-AF02F-2DN-D1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320567JSXD31-AF02F-2DN-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320576JSXD31-AF02F-2DS1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320585JSXD31-AF02F-2DS-B1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320594JSXD31-AF02F-2DS-D1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320603JSXD31-AF02F-2DS-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320619JSXD31-AF02F-2DZ1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320628JSXD31-AF02F-2DZ-B1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320637JSXD31-AF02F-2DZ-D1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320646JSXD31-AF02F-2DZ-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320655JSXD31-AF02F-2GS1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320664JSXD31-AF02F-2GS-B1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320673JSXD31-AF02F-2GS-D1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320689JSXD31-AF02F-2GS-D-B1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320698JSXD31-AF02F-2WN1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320707JSXD31-AF02F-2WN-B1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320716JSXD31-AF02F-2WN-D1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320725JSXD31-AF02F-2WN-D-B1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320734JSXD31-AF02F-3CS1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
74320743JSXD31-AF02F-3CS-B1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

JSXD Series JP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする