曜日別特売

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)NBR内容量1個
全2232種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
禁油オプション
2232種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
禁油オプション
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74342574JSXD31-AN02F-1CS1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342583JSXD31-AN02F-1CS-B1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342599JSXD31-AN02F-1CS-D1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342608JSXD31-AN02F-1CS-D-B1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342617JSXD31-AN02F-1DN1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342626JSXD31-AN02F-1DN-B1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342635JSXD31-AN02F-1DN-D1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342644JSXD31-AN02F-1DN-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342653JSXD31-AN02F-1DS1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342669JSXD31-AN02F-1DS-B1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342678JSXD31-AN02F-1DS-D1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342687JSXD31-AN02F-1DS-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342696JSXD31-AN02F-1DZ1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342705JSXD31-AN02F-1DZ-B1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342714JSXD31-AN02F-1DZ-D1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342723JSXD31-AN02F-1DZ-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342739JSXD31-AN02F-1GS1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342748JSXD31-AN02F-1GS-B1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342757JSXD31-AN02F-1GS-D1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342766JSXD31-AN02F-1GS-D-B1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342775JSXD31-AN02F-1WN1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342784JSXD31-AN02F-1WN-B1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342793JSXD31-AN02F-1WN-D1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342809JSXD31-AN02F-1WN-D-B1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342818JSXD31-AN02F-2CS1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342827JSXD31-AN02F-2CS-B1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342836JSXD31-AN02F-2CS-D1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342845JSXD31-AN02F-2CS-D-B1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342854JSXD31-AN02F-2DN1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342863JSXD31-AN02F-2DN-B1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342879JSXD31-AN02F-2DN-D1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342888JSXD31-AN02F-2DN-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342897JSXD31-AN02F-2DS1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342906JSXD31-AN02F-2DS-B1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342915JSXD31-AN02F-2DS-D1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342924JSXD31-AN02F-2DS-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342933JSXD31-AN02F-2DZ1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342949JSXD31-AN02F-2DZ-B1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342958JSXD31-AN02F-2DZ-D1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342967JSXD31-AN02F-2DZ-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342976JSXD31-AN02F-2GS1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342985JSXD31-AN02F-2GS-B1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
74342994JSXD31-AN02F-2GS-D1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
74343003JSXD31-AN02F-2GS-D-B1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
74343019JSXD31-AN02F-2WN1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
74343028JSXD31-AN02F-2WN-B1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
74343037JSXD31-AN02F-2WN-D1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
74343046JSXD31-AN02F-2WN-D-B1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
74343055JSXD31-AN02F-3CS1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
74343064JSXD31-AN02F-3CS-B1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

JSXD Series JP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする