曜日別特売

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM内容量1個
全5208種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
ボディサイズ
5208種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
禁油オプション
ブラケット
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74416975JSXD31-SF02F-1CS1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74416984JSXD31-SF02F-1CS-B1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74416993JSXD31-SF02F-1CS-D1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417009JSXD31-SF02F-1CS-D-B1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417018JSXD31-SF02F-1DN1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし30
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417027JSXD31-SF02F-1DN-B1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417036JSXD31-SF02F-1DN-D1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
12,160
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417045JSXD31-SF02F-1DN-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
12,430
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417054JSXD31-SF02F-1DS1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし30
12,320
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417063JSXD31-SF02F-1DS-B1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417079JSXD31-SF02F-1DS-D1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417088JSXD31-SF02F-1DS-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417097JSXD31-SF02F-1DZ1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし30
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417106JSXD31-SF02F-1DZ-B1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417115JSXD31-SF02F-1DZ-D1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417124JSXD31-SF02F-1DZ-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417133JSXD31-SF02F-1GS1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417149JSXD31-SF02F-1GS-B1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417158JSXD31-SF02F-1GS-D1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417167JSXD31-SF02F-1GS-D-B1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417176JSXD31-SF02F-1WN1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし30
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417185JSXD31-SF02F-1WN-B1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417194JSXD31-SF02F-1WN-D1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417203JSXD31-SF02F-1WN-D-B1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417219JSXD31-SF02F-2CS1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417228JSXD31-SF02F-2CS-B1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417237JSXD31-SF02F-2CS-D1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417246JSXD31-SF02F-2CS-D-B1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417255JSXD31-SF02F-2DN1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし30
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417264JSXD31-SF02F-2DN-B1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417273JSXD31-SF02F-2DN-D1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
12,160
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417289JSXD31-SF02F-2DN-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
12,430
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417298JSXD31-SF02F-2DS1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし30
12,320
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417307JSXD31-SF02F-2DS-B1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417316JSXD31-SF02F-2DS-D1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417325JSXD31-SF02F-2DS-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417334JSXD31-SF02F-2DZ1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし30
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417343JSXD31-SF02F-2DZ-B1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417359JSXD31-SF02F-2DZ-D1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417368JSXD31-SF02F-2DZ-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417377JSXD31-SF02F-2GS1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417386JSXD31-SF02F-2GS-B1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417395JSXD31-SF02F-2GS-D1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417404JSXD31-SF02F-2GS-D-B1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417413JSXD31-SF02F-2WN1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし30
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417429JSXD31-SF02F-2WN-B1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417438JSXD31-SF02F-2WN-D1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417447JSXD31-SF02F-2WN-D-B1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417456JSXD31-SF02F-3CS1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74417465JSXD31-SF02F-3CS-B1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

JSXD Series JP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする