パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR内容量1個
5208件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
禁油オプション
ブラケット
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74469064JSXD31-SN02F-1CSコンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC100
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469073JSXD31-SN02F-1CS-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC100
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469089JSXD31-SN02F-1CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし301/4GAC100
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469098JSXD31-SN02F-1CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付301/4GAC100
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469107JSXD31-SN02F-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC100
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469116JSXD31-SN02F-1DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC100
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469125JSXD31-SN02F-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし301/4GAC100
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469134JSXD31-SN02F-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付301/4GAC100
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469143JSXD31-SN02F-1DSDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC100
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469159JSXD31-SN02F-1DS-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC100
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469168JSXD31-SN02F-1DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし301/4GAC100
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469177JSXD31-SN02F-1DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付301/4GAC100
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469186JSXD31-SN02F-1DZDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC100
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469195JSXD31-SN02F-1DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC100
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469204JSXD31-SN02F-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし301/4GAC100
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469213JSXD31-SN02F-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付301/4GAC100
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469229JSXD31-SN02F-1GS基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC100
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469238JSXD31-SN02F-1GS-B基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC100
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469247JSXD31-SN02F-1GS-D基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし301/4GAC100
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469256JSXD31-SN02F-1GS-D-B基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付301/4GAC100
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469265JSXD31-SN02F-1WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC100
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469274JSXD31-SN02F-1WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC100
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469283JSXD31-SN02F-1WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし301/4GAC100
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469299JSXD31-SN02F-1WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付301/4GAC100
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469308JSXD31-SN02F-2CSコンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC200
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469317JSXD31-SN02F-2CS-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC200
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469326JSXD31-SN02F-2CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし301/4GAC200
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469335JSXD31-SN02F-2CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付301/4GAC200
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469344JSXD31-SN02F-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC200
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469353JSXD31-SN02F-2DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC200
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469369JSXD31-SN02F-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし301/4GAC200
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469378JSXD31-SN02F-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付301/4GAC200
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469387JSXD31-SN02F-2DSDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC200
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469396JSXD31-SN02F-2DS-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC200
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469405JSXD31-SN02F-2DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし301/4GAC200
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469414JSXD31-SN02F-2DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付301/4GAC200
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469423JSXD31-SN02F-2DZDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC200
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469439JSXD31-SN02F-2DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC200
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469448JSXD31-SN02F-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし301/4GAC200
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469457JSXD31-SN02F-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付301/4GAC200
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469466JSXD31-SN02F-2GS基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC200
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469475JSXD31-SN02F-2GS-B基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC200
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469484JSXD31-SN02F-2GS-D基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし301/4GAC200
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469493JSXD31-SN02F-2GS-D-B基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付301/4GAC200
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469509JSXD31-SN02F-2WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC200
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469518JSXD31-SN02F-2WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC200
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469527JSXD31-SN02F-2WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし301/4GAC200
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469536JSXD31-SN02F-2WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付301/4GAC200
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469545JSXD31-SN02F-3CSコンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし301/4GAC120(110)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74469554JSXD31-SN02F-3CS-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付301/4GAC120(110)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

JSXD Series JP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする