曜日別特売

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅内容量1個
全5208種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
ボディサイズ
5208種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
禁油オプション
ブラケット
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74521379JSXD31-CE02F-1CS1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521388JSXD31-CE02F-1CS-B1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521397JSXD31-CE02F-1CS-D1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521406JSXD31-CE02F-1CS-D-B1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521415JSXD31-CE02F-1DN1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521424JSXD31-CE02F-1DN-B1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521433JSXD31-CE02F-1DN-D1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521449JSXD31-CE02F-1DN-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521458JSXD31-CE02F-1DS1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521467JSXD31-CE02F-1DS-B1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521476JSXD31-CE02F-1DS-D1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521485JSXD31-CE02F-1DS-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521494JSXD31-CE02F-1DZ1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし30
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521503JSXD31-CE02F-1DZ-B1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521519JSXD31-CE02F-1DZ-D1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521528JSXD31-CE02F-1DZ-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521537JSXD31-CE02F-1GS1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521546JSXD31-CE02F-1GS-B1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521555JSXD31-CE02F-1GS-D1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521564JSXD31-CE02F-1GS-D-B1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521573JSXD31-CE02F-1WN1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521589JSXD31-CE02F-1WN-B1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521598JSXD31-CE02F-1WN-D1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521607JSXD31-CE02F-1WN-D-B1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521616JSXD31-CE02F-2CS1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521625JSXD31-CE02F-2CS-B1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521634JSXD31-CE02F-2CS-D1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521643JSXD31-CE02F-2CS-D-B1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521659JSXD31-CE02F-2DN1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521668JSXD31-CE02F-2DN-B1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521677JSXD31-CE02F-2DN-D1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521686JSXD31-CE02F-2DN-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521695JSXD31-CE02F-2DS1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521704JSXD31-CE02F-2DS-B1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521713JSXD31-CE02F-2DS-D1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521729JSXD31-CE02F-2DS-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521738JSXD31-CE02F-2DZ1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし30
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521747JSXD31-CE02F-2DZ-B1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521756JSXD31-CE02F-2DZ-D1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521765JSXD31-CE02F-2DZ-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521774JSXD31-CE02F-2GS1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521783JSXD31-CE02F-2GS-B1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521799JSXD31-CE02F-2GS-D1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521808JSXD31-CE02F-2GS-D-B1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521817JSXD31-CE02F-2WN1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521826JSXD31-CE02F-2WN-B1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521835JSXD31-CE02F-2WN-D1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521844JSXD31-CE02F-2WN-D-B1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521853JSXD31-CE02F-3CS1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74521869JSXD31-CE02F-3CS-B1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

JSXD Series JP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする