パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM内容量1個
5208件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
禁油オプション
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74573459JSXD31-CF02F-1CS301/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573468JSXD31-CF02F-1CS-B301/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573477JSXD31-CF02F-1CS-D301/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573486JSXD31-CF02F-1CS-D-B301/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573495JSXD31-CF02F-1DN301/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573504JSXD31-CF02F-1DN-B301/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573513JSXD31-CF02F-1DN-D301/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573529JSXD31-CF02F-1DN-D-B301/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573538JSXD31-CF02F-1DS301/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573547JSXD31-CF02F-1DS-B301/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573556JSXD31-CF02F-1DS-D301/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573565JSXD31-CF02F-1DS-D-B301/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573574JSXD31-CF02F-1DZ301/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573583JSXD31-CF02F-1DZ-B301/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573599JSXD31-CF02F-1DZ-D301/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573608JSXD31-CF02F-1DZ-D-B301/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573617JSXD31-CF02F-1GS301/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573626JSXD31-CF02F-1GS-B301/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573635JSXD31-CF02F-1GS-D301/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573644JSXD31-CF02F-1GS-D-B301/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573653JSXD31-CF02F-1WN301/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573669JSXD31-CF02F-1WN-B301/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573678JSXD31-CF02F-1WN-D301/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573687JSXD31-CF02F-1WN-D-B301/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
10,400
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573696JSXD31-CF02F-2CS301/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573705JSXD31-CF02F-2CS-B301/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573714JSXD31-CF02F-2CS-D301/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573723JSXD31-CF02F-2CS-D-B301/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573739JSXD31-CF02F-2DN301/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573748JSXD31-CF02F-2DN-B301/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573757JSXD31-CF02F-2DN-D301/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573766JSXD31-CF02F-2DN-D-B301/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573775JSXD31-CF02F-2DS301/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573784JSXD31-CF02F-2DS-B301/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573793JSXD31-CF02F-2DS-D301/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573809JSXD31-CF02F-2DS-D-B301/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573818JSXD31-CF02F-2DZ301/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573827JSXD31-CF02F-2DZ-B301/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573836JSXD31-CF02F-2DZ-D301/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573845JSXD31-CF02F-2DZ-D-B301/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573854JSXD31-CF02F-2GS301/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573863JSXD31-CF02F-2GS-B301/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573879JSXD31-CF02F-2GS-D301/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573888JSXD31-CF02F-2GS-D-B301/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573897JSXD31-CF02F-2WN301/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573906JSXD31-CF02F-2WN-B301/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573915JSXD31-CF02F-2WN-D301/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573924JSXD31-CF02F-2WN-D-B301/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付
10,400
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573933JSXD31-CF02F-3CS301/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
74573949JSXD31-CF02F-3CS-B301/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

JSXD Series JP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする