パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR - SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR内容量1個
全5208種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
ボディサイズ
5208種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
禁油オプション
ブラケット
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74625539JSXD31-CN02F-1CS1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625548JSXD31-CN02F-1CS-B1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625557JSXD31-CN02F-1CS-D1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625566JSXD31-CN02F-1CS-D-B1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625575JSXD31-CN02F-1DN1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし30
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625584JSXD31-CN02F-1DN-B1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625593JSXD31-CN02F-1DN-D1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625609JSXD31-CN02F-1DN-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625618JSXD31-CN02F-1DS1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし30
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625627JSXD31-CN02F-1DS-B1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625636JSXD31-CN02F-1DS-D1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625645JSXD31-CN02F-1DS-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625654JSXD31-CN02F-1DZ1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625663JSXD31-CN02F-1DZ-B1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625679JSXD31-CN02F-1DZ-D1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
9,240
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625688JSXD31-CN02F-1DZ-D-B1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625697JSXD31-CN02F-1GS1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625706JSXD31-CN02F-1GS-B1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625715JSXD31-CN02F-1GS-D1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625724JSXD31-CN02F-1GS-D-B1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625733JSXD31-CN02F-1WN1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし30
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625749JSXD31-CN02F-1WN-B1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625758JSXD31-CN02F-1WN-D1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
8,750
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625767JSXD31-CN02F-1WN-D-B1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625776JSXD31-CN02F-2CS1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625785JSXD31-CN02F-2CS-B1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625794JSXD31-CN02F-2CS-D1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625803JSXD31-CN02F-2CS-D-B1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625819JSXD31-CN02F-2DN1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしなし30
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625828JSXD31-CN02F-2DN-B1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625837JSXD31-CN02F-2DN-D1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
8,090
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625846JSXD31-CN02F-2DN-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625855JSXD31-CN02F-2DS1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしなし30
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625864JSXD31-CN02F-2DS-B1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625873JSXD31-CN02F-2DS-D1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625889JSXD31-CN02F-2DS-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625898JSXD31-CN02F-2DZ1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしなし30
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625907JSXD31-CN02F-2DZ-B1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625916JSXD31-CN02F-2DZ-D1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
9,240
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625925JSXD31-CN02F-2DZ-D-B1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625934JSXD31-CN02F-2GS1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625943JSXD31-CN02F-2GS-B1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625959JSXD31-CN02F-2GS-D1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625968JSXD31-CN02F-2GS-D-B1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625977JSXD31-CN02F-2WN1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしなし30
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625986JSXD31-CN02F-2WN-B1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
74625995JSXD31-CN02F-2WN-D1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油なし30
8,750
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
74626004JSXD31-CN02F-2WN-D-B1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油ブラケット付30
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
74626013JSXD31-CN02F-3CS1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なしなし30
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
74626029JSXD31-CN02F-3CS-B1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なしブラケット付30
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

JSXD Series JP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする