曜日別特売

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)EPDMブラケットなし内容量1個
2232件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
禁油オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74677619JSXD71-BE12F-1CS701・1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なし
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677628JSXD71-BE12F-1CS-D701・1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677637JSXD71-BE12F-1DN701・1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なし
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677646JSXD71-BE12F-1DN-D701・1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677655JSXD71-BE12F-1DS701・1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なし
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677664JSXD71-BE12F-1DS-D701・1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677673JSXD71-BE12F-1DZ701・1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なし
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677689JSXD71-BE12F-1DZ-D701・1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677698JSXD71-BE12F-1GS701・1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なし
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677707JSXD71-BE12F-1GS-D701・1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677716JSXD71-BE12F-1WN701・1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なし
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677725JSXD71-BE12F-1WN-D701・1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677734JSXD71-BE12F-2CS701・1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なし
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677743JSXD71-BE12F-2CS-D701・1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677759JSXD71-BE12F-2DN701・1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なし
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677768JSXD71-BE12F-2DN-D701・1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677777JSXD71-BE12F-2DS701・1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なし
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677786JSXD71-BE12F-2DS-D701・1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677795JSXD71-BE12F-2DZ701・1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なし
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677804JSXD71-BE12F-2DZ-D701・1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677813JSXD71-BE12F-2GS701・1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なし
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677829JSXD71-BE12F-2GS-D701・1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677838JSXD71-BE12F-2WN701・1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なし
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677847JSXD71-BE12F-2WN-D701・1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677856JSXD71-BE12F-3CS701・1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なし
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677865JSXD71-BE12F-3CS-D701・1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677874JSXD71-BE12F-3DN701・1/4GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なし
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677883JSXD71-BE12F-3DN-D701・1/4GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677899JSXD71-BE12F-3DS701・1/4GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なし
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677908JSXD71-BE12F-3DS-D701・1/4GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677917JSXD71-BE12F-3DZ701・1/4GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なし
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677926JSXD71-BE12F-3DZ-D701・1/4GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677935JSXD71-BE12F-3GS701・1/4GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なし
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677944JSXD71-BE12F-3GS-D701・1/4GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677953JSXD71-BE12F-3WN701・1/4GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なし
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677969JSXD71-BE12F-3WN-D701・1/4GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677978JSXD71-BE12F-4CS701・1/4GAC220コンジット(サージ電圧保護回路付)なし
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677987JSXD71-BE12F-4CS-D701・1/4GAC220コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74677996JSXD71-BE12F-4DN701・1/4GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なし
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74678005JSXD71-BE12F-4DN-D701・1/4GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74678014JSXD71-BE12F-4DS701・1/4GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なし
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74678023JSXD71-BE12F-4DS-D701・1/4GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74678039JSXD71-BE12F-4DZ701・1/4GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なし
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74678048JSXD71-BE12F-4DZ-D701・1/4GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74678057JSXD71-BE12F-4GS701・1/4GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なし
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74678066JSXD71-BE12F-4GS-D701・1/4GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74678075JSXD71-BE12F-4WN701・1/4GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なし
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74678084JSXD71-BE12F-4WN-D701・1/4GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74678093JSXD71-BE12F-5CS701・1/4GDC24コンジット(サージ電圧保護回路付)なし
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74678109JSXD71-BE12F-5CS-D701・1/4GDC24コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

JSXD Series JP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする