曜日別特売

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)NBRブラケットなし内容量1個
全2232種類を絞り込む
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
2232種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
禁油オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74722254JSXD71-BN12F-1CS701・1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)なし
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722263JSXD71-BN12F-1CS-D701・1/4GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722279JSXD71-BN12F-1DN701・1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なし
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722288JSXD71-BN12F-1DN-D701・1/4GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722297JSXD71-BN12F-1DS701・1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なし
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722306JSXD71-BN12F-1DS-D701・1/4GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722315JSXD71-BN12F-1DZ701・1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なし
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722324JSXD71-BN12F-1DZ-D701・1/4GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722333JSXD71-BN12F-1GS701・1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なし
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722349JSXD71-BN12F-1GS-D701・1/4GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油
32,010
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722358JSXD71-BN12F-1WN701・1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なし
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722367JSXD71-BN12F-1WN-D701・1/4GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722376JSXD71-BN12F-2CS701・1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)なし
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722385JSXD71-BN12F-2CS-D701・1/4GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722394JSXD71-BN12F-2DN701・1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なし
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722403JSXD71-BN12F-2DN-D701・1/4GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722419JSXD71-BN12F-2DS701・1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なし
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722428JSXD71-BN12F-2DS-D701・1/4GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722437JSXD71-BN12F-2DZ701・1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なし
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722446JSXD71-BN12F-2DZ-D701・1/4GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722455JSXD71-BN12F-2GS701・1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なし
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722464JSXD71-BN12F-2GS-D701・1/4GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油
32,010
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722473JSXD71-BN12F-2WN701・1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なし
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722489JSXD71-BN12F-2WN-D701・1/4GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722498JSXD71-BN12F-3CS701・1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)なし
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722507JSXD71-BN12F-3CS-D701・1/4GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722516JSXD71-BN12F-3DN701・1/4GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なし
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722525JSXD71-BN12F-3DN-D701・1/4GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722534JSXD71-BN12F-3DS701・1/4GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なし
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722543JSXD71-BN12F-3DS-D701・1/4GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722559JSXD71-BN12F-3DZ701・1/4GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なし
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722568JSXD71-BN12F-3DZ-D701・1/4GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722577JSXD71-BN12F-3GS701・1/4GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なし
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722586JSXD71-BN12F-3GS-D701・1/4GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油
32,010
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722595JSXD71-BN12F-3WN701・1/4GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なし
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722604JSXD71-BN12F-3WN-D701・1/4GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722613JSXD71-BN12F-4CS701・1/4GAC220コンジット(サージ電圧保護回路付)なし
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722629JSXD71-BN12F-4CS-D701・1/4GAC220コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722638JSXD71-BN12F-4DN701・1/4GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)なし
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722647JSXD71-BN12F-4DN-D701・1/4GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)禁油
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722656JSXD71-BN12F-4DS701・1/4GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)なし
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722665JSXD71-BN12F-4DS-D701・1/4GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)禁油
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722674JSXD71-BN12F-4DZ701・1/4GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)なし
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722683JSXD71-BN12F-4DZ-D701・1/4GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)禁油
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722699JSXD71-BN12F-4GS701・1/4GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)なし
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722708JSXD71-BN12F-4GS-D701・1/4GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)禁油
32,010
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722717JSXD71-BN12F-4WN701・1/4GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)なし
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722726JSXD71-BN12F-4WN-D701・1/4GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)禁油
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722735JSXD71-BN12F-5CS701・1/4GDC24コンジット(サージ電圧保護回路付)なし
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
74722744JSXD71-BN12F-5CS-D701・1/4GDC24コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油
32,290
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

JSXD Series JP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする