曜日別特売

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2材質(ボディ)AL材質(シール)FKM内容量1個
2622件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
ボディサイズ
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74744575JSX21-AF301F-1CS直動形1/8GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744584JSX21-AF301F-1CS-B直動形1/8GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744593JSX21-AF301F-1DN直動形1/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)203.2
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744609JSX21-AF301F-1DN-B直動形1/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)203.2
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744618JSX21-AF301F-1DS直動形1/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)203.2
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744627JSX21-AF301F-1DS-B直動形1/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)203.2
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744636JSX21-AF301F-1DZ直動形1/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)203.2
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744645JSX21-AF301F-1DZ-B直動形1/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)203.2
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744654JSX21-AF301F-1GS直動形1/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)203.2
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744663JSX21-AF301F-1GS-B直動形1/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744679JSX21-AF301F-1WN直動形1/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)203.2
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744688JSX21-AF301F-1WN-B直動形1/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)203.2
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744697JSX21-AF301F-2CS直動形1/8GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744706JSX21-AF301F-2CS-B直動形1/8GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744715JSX21-AF301F-2DN直動形1/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)203.2
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744724JSX21-AF301F-2DN-B直動形1/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)203.2
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744733JSX21-AF301F-2DS直動形1/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)203.2
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744749JSX21-AF301F-2DS-B直動形1/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)203.2
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744758JSX21-AF301F-2DZ直動形1/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)203.2
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744767JSX21-AF301F-2DZ-B直動形1/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)203.2
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744776JSX21-AF301F-2GS直動形1/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)203.2
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744785JSX21-AF301F-2GS-B直動形1/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744794JSX21-AF301F-2WN直動形1/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)203.2
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744803JSX21-AF301F-2WN-B直動形1/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)203.2
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744819JSX21-AF301F-3CS直動形1/8GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744828JSX21-AF301F-3CS-B直動形1/8GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744837JSX21-AF301F-3DN直動形1/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)203.2
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744846JSX21-AF301F-3DN-B直動形1/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)203.2
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744855JSX21-AF301F-3DS直動形1/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)203.2
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744864JSX21-AF301F-3DS-B直動形1/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)203.2
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744873JSX21-AF301F-3DZ直動形1/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)203.2
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744889JSX21-AF301F-3DZ-B直動形1/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)203.2
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744898JSX21-AF301F-3GS直動形1/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)203.2
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744907JSX21-AF301F-3GS-B直動形1/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744916JSX21-AF301F-3WN直動形1/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)203.2
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744925JSX21-AF301F-3WN-B直動形1/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)203.2
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744934JSX21-AF301F-4CS直動形1/8GAC220コンジット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744943JSX21-AF301F-4CS-B直動形1/8GAC220コンジット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744959JSX21-AF301F-4DN直動形1/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)203.2
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744968JSX21-AF301F-4DN-B直動形1/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)203.2
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744977JSX21-AF301F-4DS直動形1/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)203.2
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744986JSX21-AF301F-4DS-B直動形1/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)203.2
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74744995JSX21-AF301F-4DZ直動形1/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)203.2
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
74745004JSX21-AF301F-4DZ-B直動形1/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)203.2
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
74745013JSX21-AF301F-4GS直動形1/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)203.2
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74745029JSX21-AF301F-4GS-B直動形1/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74745038JSX21-AF301F-4WN直動形1/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)203.2
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74745047JSX21-AF301F-4WN-B直動形1/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)203.2
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74745056JSX21-AF301F-5CS直動形1/8GDC24コンジット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74745065JSX21-AF301F-5CS-B直動形1/8GDC24コンジット(サージ電圧保護回路付)203.2
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

SMC’s New Product Video: JSX Series - Direct Operated 2-Port Solenoid Valve
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする