直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)AL材質(シール)NBR内容量1個
全2604種類を絞り込む
オリフィス径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
2604種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
オリフィス径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74770658JSX21-AN301F-1CS203.21/8GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770667JSX21-AN301F-1CS-B203.21/8GAC100コンジット(サージ電圧保護回路付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770676JSX21-AN301F-1DN203.21/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770685JSX21-AN301F-1DN-B203.21/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770694JSX21-AN301F-1DS203.21/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770703JSX21-AN301F-1DS-B203.21/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770719JSX21-AN301F-1DZ203.21/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770728JSX21-AN301F-1DZ-B203.21/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770737JSX21-AN301F-1GS203.21/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770746JSX21-AN301F-1GS-B203.21/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770755JSX21-AN301F-1WN203.21/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770764JSX21-AN301F-1WN-B203.21/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770773JSX21-AN301F-2CS203.21/8GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770789JSX21-AN301F-2CS-B203.21/8GAC200コンジット(サージ電圧保護回路付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770798JSX21-AN301F-2DN203.21/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770807JSX21-AN301F-2DN-B203.21/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770816JSX21-AN301F-2DS203.21/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770825JSX21-AN301F-2DS-B203.21/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770834JSX21-AN301F-2DZ203.21/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770843JSX21-AN301F-2DZ-B203.21/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770859JSX21-AN301F-2GS203.21/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770868JSX21-AN301F-2GS-B203.21/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770877JSX21-AN301F-2WN203.21/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770886JSX21-AN301F-2WN-B203.21/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770895JSX21-AN301F-3CS203.21/8GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770904JSX21-AN301F-3CS-B203.21/8GAC120(110)コンジット(サージ電圧保護回路付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770913JSX21-AN301F-3DN203.21/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770929JSX21-AN301F-3DN-B203.21/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770938JSX21-AN301F-3DS203.21/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770947JSX21-AN301F-3DS-B203.21/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770956JSX21-AN301F-3DZ203.21/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770965JSX21-AN301F-3DZ-B203.21/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770974JSX21-AN301F-3GS203.21/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770983JSX21-AN301F-3GS-B203.21/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74770999JSX21-AN301F-3WN203.21/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771008JSX21-AN301F-3WN-B203.21/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771017JSX21-AN301F-4CS203.21/8GAC220コンジット(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771026JSX21-AN301F-4CS-B203.21/8GAC220コンジット(サージ電圧保護回路付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771035JSX21-AN301F-4DN203.21/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771044JSX21-AN301F-4DN-B203.21/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771053JSX21-AN301F-4DS203.21/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771069JSX21-AN301F-4DS-B203.21/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771078JSX21-AN301F-4DZ203.21/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,220
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771087JSX21-AN301F-4DZ-B203.21/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771096JSX21-AN301F-4GS203.21/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771105JSX21-AN301F-4GS-B203.21/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771114JSX21-AN301F-4WN203.21/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771123JSX21-AN301F-4WN-B203.21/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74771139JSX21-AN301F-5CS203.21/8GDC24コンジット(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
74771148JSX21-AN301F-5CS-B203.21/8GDC24コンジット(サージ電圧保護回路付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

SMC’s New Product Video: JSX Series - Direct Operated 2-Port Solenoid Valve
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする