曜日別特売

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM内容量1個
2852件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
オリフィス径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74796698JSX11-SE101F-1DN101.61/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
74796707JSX11-SE101F-1DN-B101.61/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796716JSX11-SE101F-1DS101.61/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796725JSX11-SE101F-1DS-B101.61/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796734JSX11-SE101F-1DZ101.61/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796743JSX11-SE101F-1DZ-B101.61/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796759JSX11-SE101F-1GS101.61/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796768JSX11-SE101F-1GS-B101.61/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796777JSX11-SE101F-1WN101.61/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796786JSX11-SE101F-1WN-B101.61/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796795JSX11-SE101F-2DN101.61/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796804JSX11-SE101F-2DN-B101.61/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796813JSX11-SE101F-2DS101.61/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796829JSX11-SE101F-2DS-B101.61/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796838JSX11-SE101F-2DZ101.61/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796847JSX11-SE101F-2DZ-B101.61/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796856JSX11-SE101F-2GS101.61/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796865JSX11-SE101F-2GS-B101.61/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796874JSX11-SE101F-2WN101.61/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796883JSX11-SE101F-2WN-B101.61/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796899JSX11-SE101F-3DN101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796908JSX11-SE101F-3DN-B101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796917JSX11-SE101F-3DS101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796926JSX11-SE101F-3DS-B101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796935JSX11-SE101F-3DZ101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796944JSX11-SE101F-3DZ-B101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796953JSX11-SE101F-3GS101.61/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796969JSX11-SE101F-3GS-B101.61/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796978JSX11-SE101F-3WN101.61/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796987JSX11-SE101F-3WN-B101.61/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74796996JSX11-SE101F-4DN101.61/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797005JSX11-SE101F-4DN-B101.61/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797014JSX11-SE101F-4DS101.61/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797023JSX11-SE101F-4DS-B101.61/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797039JSX11-SE101F-4DZ101.61/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797048JSX11-SE101F-4DZ-B101.61/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797057JSX11-SE101F-4GS101.61/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797066JSX11-SE101F-4GS-B101.61/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797075JSX11-SE101F-4WN101.61/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797084JSX11-SE101F-4WN-B101.61/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797093JSX11-SE101F-5DN101.61/8GDC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797109JSX11-SE101F-5DN-B101.61/8GDC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797118JSX11-SE101F-5DS101.61/8GDC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797127JSX11-SE101F-5DS-B101.61/8GDC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797136JSX11-SE101F-5DZ101.61/8GDC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797145JSX11-SE101F-5DZ-B101.61/8GDC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797154JSX11-SE101F-5G101.61/8GDC24グロメット
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797163JSX11-SE101F-5G-B101.61/8GDC24グロメット
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797179JSX11-SE101F-5GS101.61/8GDC24基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74797188JSX11-SE101F-5GS-B101.61/8GDC24基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

SMC’s New Product Video: JSX Series - Direct Operated 2-Port Solenoid Valve
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする