曜日別特売

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM - SMC
(1件のレビュー)

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM内容量1個
2849件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
オリフィス径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825258JSX11-SF101F-1DN101.61/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825267JSX11-SF101F-1DN-B101.61/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825276JSX11-SF101F-1DS101.61/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825285JSX11-SF101F-1DS-B101.61/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,880
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825294JSX11-SF101F-1DZ101.61/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825303JSX11-SF101F-1DZ-B101.61/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825319JSX11-SF101F-1GS101.61/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,330
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825328JSX11-SF101F-1GS-B101.61/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825337JSX11-SF101F-1WN101.61/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825346JSX11-SF101F-1WN-B101.61/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
7,210
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825355JSX11-SF101F-2DN101.61/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825364JSX11-SF101F-2DN-B101.61/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825373JSX11-SF101F-2DS101.61/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825389JSX11-SF101F-2DS-B101.61/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,880
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825398JSX11-SF101F-2DZ101.61/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825407JSX11-SF101F-2DZ-B101.61/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825416JSX11-SF101F-2GS101.61/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,330
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825425JSX11-SF101F-2GS-B101.61/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825434JSX11-SF101F-2WN101.61/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825443JSX11-SF101F-2WN-B101.61/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
7,210
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825459JSX11-SF101F-3DN101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825468JSX11-SF101F-3DN-B101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825477JSX11-SF101F-3DS101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825486JSX11-SF101F-3DS-B101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,880
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825495JSX11-SF101F-3DZ101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825504JSX11-SF101F-3DZ-B101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825513JSX11-SF101F-3GS101.61/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,330
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825529JSX11-SF101F-3GS-B101.61/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825538JSX11-SF101F-3WN101.61/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825547JSX11-SF101F-3WN-B101.61/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
7,210
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825556JSX11-SF101F-4DN101.61/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825565JSX11-SF101F-4DN-B101.61/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825574JSX11-SF101F-4DS101.61/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825583JSX11-SF101F-4DS-B101.61/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,880
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825599JSX11-SF101F-4DZ101.61/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825608JSX11-SF101F-4DZ-B101.61/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825617JSX11-SF101F-4GS101.61/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,330
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825626JSX11-SF101F-4GS-B101.61/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825635JSX11-SF101F-4WN101.61/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825644JSX11-SF101F-4WN-B101.61/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
7,210
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825653JSX11-SF101F-5DN101.61/8GDC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825669JSX11-SF101F-5DN-B101.61/8GDC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825678JSX11-SF101F-5DS101.61/8GDC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,440
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825687JSX11-SF101F-5DS-B101.61/8GDC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,880
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825696JSX11-SF101F-5DZ101.61/8GDC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825705JSX11-SF101F-5DZ-B101.61/8GDC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825714JSX11-SF101F-5G101.61/8GDC24グロメット
5,390
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825723JSX11-SF101F-5G-B101.61/8GDC24グロメット
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825739JSX11-SF101F-5GS101.61/8GDC24基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,330
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74825748JSX11-SF101F-5GS-B101.61/8GDC24基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,770
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

SMC’s New Product Video: JSX Series - Direct Operated 2-Port Solenoid Valve
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74853084
2023-07-01
用途: 自動給水
デリア食品株式会社製造業

上部のスナップリングを無しにして欲しいです。
外れて異物混入にならないかの懸念がございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする