曜日別特売

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR内容量1個
全6157種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
管接続口径
6157種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
ボディサイズ
オリフィス径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74853748JSX11-SN101F-1DN-GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853757JSX11-SN101F-1DN-B-GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,000
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853766JSX11-SN101F-1DS-GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853775JSX11-SN101F-1DS-B-GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,330
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853784JSX11-SN101F-1DZ-GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853793JSX11-SN101F-1DZ-B-GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)101.61/8
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853809JSX11-SN101F-1GS-GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,780
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853818JSX11-SN101F-1GS-B-GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853827JSX11-SN101F-1WN-GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853836JSX11-SN101F-1WN-B-GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853845JSX11-SN101F-2DN-GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853854JSX11-SN101F-2DN-B-GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,000
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853863JSX11-SN101F-2DS-GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853879JSX11-SN101F-2DS-B-GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,330
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853888JSX11-SN101F-2DZ-GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853897JSX11-SN101F-2DZ-B-GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)101.61/8
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853906JSX11-SN101F-2GS-GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,780
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853915JSX11-SN101F-2GS-B-GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853924JSX11-SN101F-2WN-GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853933JSX11-SN101F-2WN-B-GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853949JSX11-SN101F-3DN-GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853958JSX11-SN101F-3DN-B-GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,000
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853967JSX11-SN101F-3DS-GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853976JSX11-SN101F-3DS-B-GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,330
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853985JSX11-SN101F-3DZ-GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74853994JSX11-SN101F-3DZ-B-GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)101.61/8
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854003JSX11-SN101F-3GS-GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,780
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854019JSX11-SN101F-3GS-B-GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854028JSX11-SN101F-3WN-GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854037JSX11-SN101F-3WN-B-GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854046JSX11-SN101F-4DN-GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854055JSX11-SN101F-4DN-B-GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,000
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854064JSX11-SN101F-4DS-GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854073JSX11-SN101F-4DS-B-GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,330
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854089JSX11-SN101F-4DZ-GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854098JSX11-SN101F-4DZ-B-GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)101.61/8
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854107JSX11-SN101F-4GS-GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,780
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854116JSX11-SN101F-4GS-B-GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854125JSX11-SN101F-4WN-GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854134JSX11-SN101F-4WN-B-GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854143JSX11-SN101F-5DN-GDC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854159JSX11-SN101F-5DN-B-GDC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,000
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854168JSX11-SN101F-5DS-GDC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854177JSX11-SN101F-5DS-B-GDC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,330
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854186JSX11-SN101F-5DZ-GDC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,710
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854195JSX11-SN101F-5DZ-B-GDC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)101.61/8
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854204JSX11-SN101F-5G-GDC24グロメット101.61/8
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854213JSX11-SN101F-5G-B-GDC24グロメット101.61/8
5,280
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854229JSX11-SN101F-5GS-GDC24基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)101.61/8
5,780
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
74854238JSX11-SN101F-5GS-B-GDC24基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)101.61/8
6,220
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

SMC’s New Product Video: JSX Series - Direct Operated 2-Port Solenoid Valve
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする