曜日別特売

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)EPDM内容量1個
2856件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オリフィス径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74915314JSX11-CE101F-1DN1.61/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)10
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915323JSX11-CE101F-1DN-B1.61/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)10
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915339JSX11-CE101F-1DS1.61/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)10
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915348JSX11-CE101F-1DS-B1.61/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)10
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915357JSX11-CE101F-1DZ1.61/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)10
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915366JSX11-CE101F-1DZ-B1.61/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)10
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915375JSX11-CE101F-1GS1.61/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)10
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915384JSX11-CE101F-1GS-B1.61/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)10
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915393JSX11-CE101F-1WN1.61/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)10
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915409JSX11-CE101F-1WN-B1.61/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)10
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915418JSX11-CE101F-2DN1.61/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)10
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915427JSX11-CE101F-2DN-B1.61/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)10
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915436JSX11-CE101F-2DS1.61/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)10
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915445JSX11-CE101F-2DS-B1.61/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)10
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915454JSX11-CE101F-2DZ1.61/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)10
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915463JSX11-CE101F-2DZ-B1.61/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)10
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915479JSX11-CE101F-2GS1.61/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)10
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915488JSX11-CE101F-2GS-B1.61/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)10
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915497JSX11-CE101F-2WN1.61/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)10
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915506JSX11-CE101F-2WN-B1.61/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)10
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915515JSX11-CE101F-3DN1.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)10
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915524JSX11-CE101F-3DN-B1.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)10
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915533JSX11-CE101F-3DS1.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)10
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915549JSX11-CE101F-3DS-B1.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)10
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915558JSX11-CE101F-3DZ1.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)10
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915567JSX11-CE101F-3DZ-B1.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)10
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915576JSX11-CE101F-3GS1.61/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)10
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915585JSX11-CE101F-3GS-B1.61/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)10
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915594JSX11-CE101F-3WN1.61/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)10
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915603JSX11-CE101F-3WN-B1.61/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)10
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915619JSX11-CE101F-4DN1.61/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)10
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915628JSX11-CE101F-4DN-B1.61/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)10
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915637JSX11-CE101F-4DS1.61/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)10
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915646JSX11-CE101F-4DS-B1.61/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)10
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915655JSX11-CE101F-4DZ1.61/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)10
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915664JSX11-CE101F-4DZ-B1.61/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)10
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915673JSX11-CE101F-4GS1.61/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)10
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915689JSX11-CE101F-4GS-B1.61/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)10
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915698JSX11-CE101F-4WN1.61/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)10
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915707JSX11-CE101F-4WN-B1.61/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)10
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915716JSX11-CE101F-5DN1.61/8GDC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)10
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915725JSX11-CE101F-5DN-B1.61/8GDC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)10
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915734JSX11-CE101F-5DS1.61/8GDC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)10
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915743JSX11-CE101F-5DS-B1.61/8GDC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)10
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915759JSX11-CE101F-5DZ1.61/8GDC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)10
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915768JSX11-CE101F-5DZ-B1.61/8GDC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)10
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915777JSX11-CE101F-5G1.61/8GDC24グロメット10
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915786JSX11-CE101F-5G-B1.61/8GDC24グロメット10
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915795JSX11-CE101F-5GS1.61/8GDC24基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)10
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74915804JSX11-CE101F-5GS-B1.61/8GDC24基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)10
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

SMC’s New Product Video: JSX Series - Direct Operated 2-Port Solenoid Valve
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする