曜日別特売

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM内容量1個
全2856種類を絞り込む
オリフィス径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
2856種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
オリフィス径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74943978JSX11-CF101F-1DN101.61/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74943987JSX11-CF101F-1DN-B101.61/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74943996JSX11-CF101F-1DS101.61/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944005JSX11-CF101F-1DS-B101.61/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944014JSX11-CF101F-1DZ101.61/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944023JSX11-CF101F-1DZ-B101.61/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944039JSX11-CF101F-1GS101.61/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944048JSX11-CF101F-1GS-B101.61/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944057JSX11-CF101F-1WN101.61/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944066JSX11-CF101F-1WN-B101.61/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944075JSX11-CF101F-2DN101.61/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944084JSX11-CF101F-2DN-B101.61/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944093JSX11-CF101F-2DS101.61/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944109JSX11-CF101F-2DS-B101.61/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944118JSX11-CF101F-2DZ101.61/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944127JSX11-CF101F-2DZ-B101.61/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944136JSX11-CF101F-2GS101.61/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944145JSX11-CF101F-2GS-B101.61/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944154JSX11-CF101F-2WN101.61/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944163JSX11-CF101F-2WN-B101.61/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944179JSX11-CF101F-3DN101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944188JSX11-CF101F-3DN-B101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944197JSX11-CF101F-3DS101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944206JSX11-CF101F-3DS-B101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944215JSX11-CF101F-3DZ101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944224JSX11-CF101F-3DZ-B101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944233JSX11-CF101F-3GS101.61/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944249JSX11-CF101F-3GS-B101.61/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944258JSX11-CF101F-3WN101.61/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944267JSX11-CF101F-3WN-B101.61/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944276JSX11-CF101F-4DN101.61/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944285JSX11-CF101F-4DN-B101.61/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944294JSX11-CF101F-4DS101.61/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944303JSX11-CF101F-4DS-B101.61/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944319JSX11-CF101F-4DZ101.61/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944328JSX11-CF101F-4DZ-B101.61/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944337JSX11-CF101F-4GS101.61/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944346JSX11-CF101F-4GS-B101.61/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944355JSX11-CF101F-4WN101.61/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944364JSX11-CF101F-4WN-B101.61/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944373JSX11-CF101F-5DN101.61/8GDC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944389JSX11-CF101F-5DN-B101.61/8GDC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944398JSX11-CF101F-5DS101.61/8GDC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944407JSX11-CF101F-5DS-B101.61/8GDC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944416JSX11-CF101F-5DZ101.61/8GDC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944425JSX11-CF101F-5DZ-B101.61/8GDC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944434JSX11-CF101F-5G101.61/8GDC24グロメット
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944443JSX11-CF101F-5G-B101.61/8GDC24グロメット
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944459JSX11-CF101F-5GS101.61/8GDC24基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74944468JSX11-CF101F-5GS-B101.61/8GDC24基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

SMC’s New Product Video: JSX Series - Direct Operated 2-Port Solenoid Valve
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする