曜日別特売

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR - SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR - SMC

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR内容量1個
6204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
オリフィス径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74972538JSX11-CN101F-1DN101.61/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972547JSX11-CN101F-1DN-B101.61/8GAC100DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972556JSX11-CN101F-1DS101.61/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972565JSX11-CN101F-1DS-B101.61/8GAC100DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972574JSX11-CN101F-1DZ101.61/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972583JSX11-CN101F-1DZ-B101.61/8GAC100DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972599JSX11-CN101F-1GS101.61/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972608JSX11-CN101F-1GS-B101.61/8GAC100基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972617JSX11-CN101F-1WN101.61/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972626JSX11-CN101F-1WN-B101.61/8GAC100M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972635JSX11-CN101F-2DN101.61/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972644JSX11-CN101F-2DN-B101.61/8GAC200DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972653JSX11-CN101F-2DS101.61/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972669JSX11-CN101F-2DS-B101.61/8GAC200DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972678JSX11-CN101F-2DZ101.61/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972687JSX11-CN101F-2DZ-B101.61/8GAC200DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972696JSX11-CN101F-2GS101.61/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972705JSX11-CN101F-2GS-B101.61/8GAC200基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972714JSX11-CN101F-2WN101.61/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972723JSX11-CN101F-2WN-B101.61/8GAC200M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972739JSX11-CN101F-3DN101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972748JSX11-CN101F-3DN-B101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972757JSX11-CN101F-3DS101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972766JSX11-CN101F-3DS-B101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972775JSX11-CN101F-3DZ101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972784JSX11-CN101F-3DZ-B101.61/8GAC120(110)DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972793JSX11-CN101F-3GS101.61/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972809JSX11-CN101F-3GS-B101.61/8GAC120(110)基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972818JSX11-CN101F-3WN101.61/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972827JSX11-CN101F-3WN-B101.61/8GAC120(110)M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972836JSX11-CN101F-4DN101.61/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972845JSX11-CN101F-4DN-B101.61/8GAC220DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972854JSX11-CN101F-4DS101.61/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972863JSX11-CN101F-4DS-B101.61/8GAC220DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972879JSX11-CN101F-4DZ101.61/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972888JSX11-CN101F-4DZ-B101.61/8GAC220DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972897JSX11-CN101F-4GS101.61/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972906JSX11-CN101F-4GS-B101.61/8GAC220基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972915JSX11-CN101F-4WN101.61/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972924JSX11-CN101F-4WN-B101.61/8GAC220M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972933JSX11-CN101F-5DN101.61/8GDC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972949JSX11-CN101F-5DN-B101.61/8GDC24DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972958JSX11-CN101F-5DS101.61/8GDC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972967JSX11-CN101F-5DS-B101.61/8GDC24DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972976JSX11-CN101F-5DZ101.61/8GDC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972985JSX11-CN101F-5DZ-B101.61/8GDC24DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
74972994JSX11-CN101F-5G101.61/8GDC24グロメット
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
74973003JSX11-CN101F-5G-B101.61/8GDC24グロメット
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
74973019JSX11-CN101F-5GS101.61/8GDC24基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
74973028JSX11-CN101F-5GS-B101.61/8GDC24基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

SMC’s New Product Video: JSX Series - Direct Operated 2-Port Solenoid Valve
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする