デュポン タイベック シルバーテープ

デュポン タイベック シルバーテープ - 旭・デュポン
(1件のレビュー)

表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。
主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。

用途タイベック(R)シルバー用防水テープ幅(mm)75シルバー1巻長さ(m)20内容量1巻
注意
※水分油分などよく拭き取ってからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75034576幅75mm×20m
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75034576
2024-06-04
用途: タイベックシルバーのタッカーを打った箇所や継ぎ目に。
necommune農・林・水産業

大量には使わないので、1個ずつ買えるのは助かりました。幅広だし粘着性は高いし扱いは難しいですが、貼ってしまえばめちゃくちゃ頼りがいを感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする