ユタカメイク
ナイロン平ベルト_ドラム巻
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
用途
荷物の簡易的な結束等
材質
ナイロン
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ベルト幅(mm)
引張強度(kN)
ベルト厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75034795
FMD-330
ウッドランド
25
8.53
1.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
75034804
FMD-331
デザート
25
8.53
1.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
75034813
FMB-330
ウッドランド
30
10.4
1.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
75034829
FMB-331
デザート
30
10.4
1.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
75034838
FME-330
ウッドランド
38
13.43
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
75034847
FME-331
デザート
38
13.43
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
75034856
FMH-330
ウッドランド
50
24.4
1.8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
75034865
FMH-331
デザート
50
24.4
1.8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
75034874
FAD-317
OD
25
8.53
1.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
75034883
FAB-317
OD
30
10.4
1.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
75034899
FAE-317
OD
38
13.43
1.5
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
75034908
FAH-317
OD
50
24.4
1.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください