ユタカメイク
フレコンバッグ内袋
こんなお得な商品も!
フレコンバック内袋
モノタロウ
¥
819
~
税込
¥
901
~
(1)
フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途
汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
1900×3000
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※フレコンバッグ本体は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75034917
WF-1051
0.05
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75034926
WF-1151
0.15
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください