曜日別特売

フレコンバッグ

フレコンバッグ - ユタカメイクフレコンバッグ - ユタカメイクフレコンバッグ - ユタカメイクフレコンバッグ - ユタカメイクフレコンバッグ - ユタカメイクフレコンバッグ - ユタカメイクフレコンバッグ - ユタカメイクフレコンバッグ - ユタカメイク

大型土のう・廃材収集用、内容物の運搬、保管に適しています。

用途丸型タイプは大型土のうとして。角型タイプはメッシュパレットでの使用に最適です。内袋付は粉体や水気を含んだ物に最適です。ベージュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10枚)
全7種類を絞り込む
タイプ
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質
形状
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75034944W-610500ポリプロピレン丸型排出口無
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
75034953W-611500ポリプロピレン丸型排出口有
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
75034969W-620500ポリプロピレン角型排出口無
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
75034978W-621500ポリプロピレン角型排出口有
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
75034987W-6221000ポリプロピレン角型排出口無
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
75034996W-6231000ポリプロピレン角型排出口有
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
75035005W-6301000ポリプロピレン丸型 内袋付き排出口無
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする