曜日別特売

段積みフラットリール 30m

段積みフラットリール 30m - ハタヤリミテッド段積みフラットリール 30m - ハタヤリミテッド段積みフラットリール 30m - ハタヤリミテッド段積みフラットリール 30m - ハタヤリミテッド段積みフラットリール 30m - ハタヤリミテッド

「収納性」と「メンテナンス性」を両立。
段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。
表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。
電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。
凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。

使用場所屋外コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨型/接地付漏電遮断器仕様過負荷付温度センサー自動復帰型質量(kg)10.5定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3心数(C)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
コンセント形状
電線太さ(mm2)
定格電流(A)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75035066DBN-30KBF303接地2P 15A 125V2.063VCT
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする