ダストストッカー

ダストストッカー - YAMAZEN(山善)ダストストッカー - YAMAZEN(山善)ダストストッカー - YAMAZEN(山善)ダストストッカー - YAMAZEN(山善)ダストストッカー - YAMAZEN(山善)ダストストッカー - YAMAZEN(山善)ダストストッカー - YAMAZEN(山善)ダストストッカー - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

物の出し入れがしやすい屋外用ダストストッカー。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。
地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。
カラス対策や臭い対策にも最適。

用途ダストストッカー、屋外用ごみ箱、カラスよけ、ダストボックス、ゴミステーションとして仕様組立品質量(kg)26容量(L)約348組立時間約30~40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)125×61.5×70収納の目安40Lごみ箱×3個、灯油缶18L×5本フタの種類オープン式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113×49×63内容量1台
取扱説明書:(2.25MB)
注意
※ゴミ箱は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75035258DB-125(MBR)ダークブラウン
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75035276DB-125N(OD)カーキ
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75035267DB-125N(NV)ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75035267DB-125N(NV)75035276DB-125N(OD)DB-125N(NV) ダストストッカー YAMAZEN(山善) 75035276ダストストッカーYAMAZEN(山善)1台
32,980
税込36,278
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75035258
2023-09-13
用途: ゴミ置き場
ルーサイト・ジャパン株式会社

組み立ては、+ドライバーだけで簡単に出来る。
見た目も綺麗で感じ良い。
ゴミ置き場として屋外に設置した。
大風の日に蓋が浮き上がり、片側開き防止ヒンジ部分、蝶番のネジが鋼板からもぎれて破損した。(埋め込みM4ネジの固定が貧弱)
止めネジはM4と小さく、外装鋼板厚みが薄く、強度としては非常に貧弱な仕様である。
屋外で使用する場合は、大風で蓋が浮き上がり開く事があるので、購入の際は使用条件の考慮が必要。
破損した片側開き防止ヒンジの補強として、扉の両端に開き防止のワイヤーを追加設置した。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする