フリーアドレスデスク キャスター仕様

フリーアドレスデスク キャスター仕様 - Y2Kフリーアドレスデスク キャスター仕様 - Y2Kフリーアドレスデスク キャスター仕様 - Y2Kフリーアドレスデスク キャスター仕様 - Y2K

オフィスデスク、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスクのキャスター仕様です。
天板が薄くて(12mm)頑丈!スペースを有効に活用でき、オフィス家具におすすめのデスクです。
A3サイズの収納が可能な引出し、コンセントもオプションでご用意しています。

材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロン樹脂幅(mm)1000高さ(mm)720奥行(mm)1000キャスターあり均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※軒先渡し※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75048935FAS10-1010C-WHホワイト1000×1000×7201950
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75048944FAS10-1010C-NAナチュラル1000×1000×7201950
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75048969FAS10-1010C-KDBライトブラウン1000×1000×7201950
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75048953FAS10-1010C-DBダークブラウン1000×1000×7201950
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする