曜日別特売

デスク下収納

デスク下収納 - Y2Kデスク下収納 - Y2Kデスク下収納 - Y2Kデスク下収納 - Y2Kデスク下収納 - Y2Kデスク下収納 - Y2Kデスク下収納 - Y2Kデスク下収納 - Y2K

平机や作業机など収納がついていない机にぴったりのキャスター付き机下収納シェルフです。
書類やバッグなどもすっきりと収納できます。
机下に収納できるシェルフ
幅サイズは70cm、90cm、110cmの3種類
キャスター付きで移動も簡単・鉄製で長く使える頑丈設計

材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、キャスター:再生ナイロン高さ(mm)545奥行(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75050369UDSK-0728-WHホワイト700×280×5452209あり
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050378UDSK-0928-WHホワイト900×280×54522010.2あり
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
81649315UDSK-0728-FGYグレー---9-
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
81649324UDSK-0928-FGYグレー---10.2-
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050387UDSK-1128-WHホワイト1100×280×54522011.5あり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする