会議テーブル キャスター仕様 1280

会議テーブル キャスター仕様 1280 - Y2K会議テーブル キャスター仕様 1280 - Y2K会議テーブル キャスター仕様 1280 - Y2K会議テーブル キャスター仕様 1280 - Y2K会議テーブル キャスター仕様 1280 - Y2K会議テーブル キャスター仕様 1280 - Y2K会議テーブル キャスター仕様 1280 - Y2K会議テーブル キャスター仕様 1280 - Y2K

会議室にはもちろん、オフィスのフロアにもマッチするシンプルでおしゃれな多目的テーブルです。
天板カラーはホワイト、ナチュラル、ダークブラウン、グレーブラウンの4色
脚はホワイト、ブラックの2色から選べます
1500wまで使用可能な2口コンセントをオプションでご用意
天板はフラッシュ構造という軽く丈夫な特殊技術を採用
三角補強で揺れ防止!丈夫な磨き鋼板と鉄パイプを構造材に採用

材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロン樹脂幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)800キャスターあり機能コンセント(オプション)均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※軒先渡し※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75050843TASC-1280-WHWHホワイト/ホワイト1200×800×72020天板:50(均等耐荷重)/
補助天板:10 (均等荷重)
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050859TASC-1280-WHBKホワイト/ブラック1200×800×72020天板:50(均等耐荷重)/
補助天板:10 (均等荷重)
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050868TASC-1280-NAWHナチュラル/ホワイト1200×800×72020天板:50(均等耐荷重)/
補助天板:10 (均等荷重)
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050877TASC-1280-NABKナチュラル/ブラック1200×800×72020天板:50(均等耐荷重)/
補助天板:10 (均等荷重)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050904TASC-1280-KDBWHグレーブラウン/ホワイト1200×800×72020天板:50(均等耐荷重)/
補助天板:10 (均等荷重)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050913TASC-1280-KDBBKグレーブラウン/ブラック1200×800×72020天板:50(均等耐荷重)/
補助天板:10 (均等荷重)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050886TASC-1280-DBWHダークブラウン/ホワイト1200×800×72020天板:50(均等耐荷重)/
補助天板:10 (均等荷重)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75050895TASC-1280-DBBKダークブラウン/ブラック1200×800×72020天板:50(均等耐荷重)/
補助天板:10 (均等荷重)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする