レターケース

レターケース - Y2Kレターケース - Y2Kレターケース - Y2Kレターケース - Y2Kレターケース - Y2Kレターケース - Y2Kレターケース - Y2Kレターケース - Y2K

たくさんの書類を上手に収納できるレターケース。浅型タイプですが見た目以上の収納力!
A4の書類が収まる6~18段の豊富な種類をご用意
アジャスターとキャスターを標準装備(机上用の6段と9段除く)
インデックス(表裏2色印刷)付で保管書類がすぐわかる

引出し組合せ浅型収納サイズA4ホワイト奥行(mm)347引出し均等耐荷重(kg)1段:1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全6種類を絞り込む
引出し数
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
引出し数
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75051044LC-121-WH12段1列2625718.1本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、引出し:ポリスチレン樹脂、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ナイロンあり
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051053LC-122-WH12段2列52357115本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、引出し:ポリスチレン樹脂、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ナイロンあり
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051078LC-181-WH18段1列26283511.5本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、引出し:ポリスチレン樹脂、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ナイロンあり
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051026LC-061-WH6段1列2623124.1本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、引出し:ポリスチレン樹脂、アジャスター:ABS樹脂なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051035LC-091-WH9段1列2624485.7本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、引出し:ポリスチレン樹脂、アジャスター:ABS樹脂なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051069LC-151-WH15段1列2627039.8本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、引出し:ポリスチレン樹脂、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ナイロンあり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする