キャスター付で移動も便利なプリンター台
高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。
レーザープリンタやインクジェットプリンタも。
キャスター付きで移動が簡単
中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能
長く使える頑丈設計
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~


組立には添付のねじを使いますが、+ドライバー(3番)が別途必要となります。背面版と下棚板のねじ締付が、ドライバーを垂直に当てられず、やり辛いと感じました。
キャスターの取付は付属の簡易レンチを用います。このキャスターの径が大きく、テーブルの移動が行いやすいです。
棚板の取付高さの自由度も高く、使いやすいと思います。