曜日別特売

簡易スクリーン800

簡易スクリーン800 - Y2K簡易スクリーン800 - Y2K簡易スクリーン800 - Y2K簡易スクリーン800 - Y2K簡易スクリーン800 - Y2K簡易スクリーン800 - Y2K簡易スクリーン800 - Y2K簡易スクリーン800 - Y2K
(1件のレビュー)

イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。
軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです!
カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意
破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用
ファスナー付きなので装着も簡単
構造材は、錆びにくい素材ステンレス製
EVA樹脂による滑り止めを装備

材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル幅(mm)800質量(kg)2高さ(mm)1600奥行(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応脚の種類固定脚内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75051516KSC-1608-BLブルー
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051525KSC-1608-PKピンク
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051534KSC-1608-GRグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051543KSC-1608-YLイエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75051534
2022-03-19
用途: お風呂場の目隠し
株式会社トーク&トーク医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすいです。組み立ても簡単で女性1人で出来ました。移動する際には、足元を『きちんと』置かないと歪みます。多少歪んでも、自立しているので問題無しです。移動が頻繁にある場合は、キャスター付けるのおススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする