ハイカウンター用 棚板(スチール)

ハイカウンター用 棚板(スチール) - Y2Kハイカウンター用 棚板(スチール) - Y2Kハイカウンター用 棚板(スチール) - Y2K

ハイカウンター専用の足もと棚板で収納スペースを設けられます。
スチール製
幅は80cm用、120cm用、150cm用の3種類
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
別売りのセンター引き出しや棚板を装備してカスタマイズ可能

材質スチール(粉体塗装仕上げ)ホワイト高さ(mm)20奥行(mm)320均等耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75051875HCS-08SH-WH幅80cm用7442
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051884HCS-12SH-WH幅120cm用11442.5
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051893HCS-15SH-WH幅150cm用14444
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする