Y2K
ローカウンターコーナー 木製
おしゃれな木製
ナチュラル木目、ブラウン木目の2色
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
天板の淵はまるいフォルムで肘にやさしい
材質
本体:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、足元:ステンレス、アジャスター:ABS
幅(mm)
700
質量(kg)
16
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
均等耐荷重(kg)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75052164
LCM-C700-NA
ナチュラル
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75052216
LCM-C700-DB
ダークブラウン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。