Y2K
ベルトパーテーション 案内板 ブラック
こんなお得な商品も!
ベルトスタンド オプションパーツ 案内板
モノタロウ
¥
2,998
税込
¥
3,298
(1)
ベルトパーテーション専用案内板
支柱へ差し込むだけの簡単取り付け
A4サイズの用紙もOK
材質
本体:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂、粉体塗装、表示部:アクリル2重(表/裏)
幅(mm)
220
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
70
奥行(mm)
435
ベルト色
ブラック
アズワン品番
65-0393-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75053117
BPSB-A4V-BK
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません