スニーカーショートタイプソックス 先丸 3足組

スニーカーショートタイプソックス 先丸 3足組 - STAR WORKSスニーカーショートタイプソックス 先丸 3足組 - STAR WORKSスニーカーショートタイプソックス 先丸 3足組 - STAR WORKSスニーカーショートタイプソックス 先丸 3足組 - STAR WORKS
(1件のレビュー)

吸水性抜群で履き心地も爽やかです。
つま先かかともしっかり補強。
チェック柄で足元をお洒落に。

材質綿・ナイロン・ポリウレタンアソート3色組サイズ(cm)約25~27入数3足指タイプ先丸内容量1組(3足)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※漂白剤のご使用はおやめください。
※繊維や口ゴム等を痛めますので洗濯は液温40℃以下で使用し、乾燥機のご使用はおやめください。
※すすぎを十分にし、干す時は口ゴム部分を上にして、日陰で吊り干しにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75047456#480
オープン
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75047456
2025-03-07
用途: 安全靴を履いての外作業
卸売・小売業

少し厚手の感覚がありましたが、他のスニーカーソックスはすぐにかかとがズレて使いにくかったですが、今のところ問題無く使用出来ています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする