タッチハンド

タッチハンド - WORLD STARタッチハンド - WORLD STARタッチハンド - WORLD STARタッチハンド - WORLD STARタッチハンド - WORLD STARタッチハンド - WORLD STARタッチハンド - WORLD STARタッチハンド - WORLD STAR

ウレタン樹脂コーティングですべりにくく柔らかくなっています。
指先までフィットするので精密機器など細かな部品の取扱いにも最適です。
背抜きタイプで通気性抜群。

用途園芸作業、精密機器取扱い、各種検査機関の検査工程など
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じられたら使用を中止し医師に相談してください。
※長繊維を使用していますが、摩擦等によって発塵することもありますので、テスト確認のうえ、ご使用ください。
※この手袋は通気性がありますので液体が染み込みます。手の平側の樹脂面も若干浸透性がありますので、液体の取扱いには注意してください。
※熱いものには触れないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れを水またはぬるま湯で早めに洗い落とし、日陰干しをしてください。保管は直射日光を避けてください。
全12種類を絞り込む
サイズ
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7504751741011双S約20.5約7.0約16.0手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタンブルーポリウレタン通気性・透湿性1
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
7504752641011双M約22.0約7.5約17.8手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタンブルーポリウレタン通気性・透湿性1
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
7504753541011双L約23.5約8.3約18.8手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタンブルーポリウレタン通気性・透湿性1
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
7504754441011双LL約24.5約8.5約20.0手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタンブルーポリウレタン通気性・透湿性1
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
7504755345051組(5双)S約20.5約7.0約16.0手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタンブルーポリウレタン通気性・透湿性5
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
7504756945051組(5双)M約22.0約7.5約17.8手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタンブルーポリウレタン通気性・透湿性5
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
7504757845051組(5双)L約23.5約8.3約18.8手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタンブルーポリウレタン通気性・透湿性5
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
7504758745051組(5双)LL約24.5約8.5約20.0手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタンブルーポリウレタン通気性・透湿性5
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
7504759645101組(10双)S約20.5約7.0約16.0手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタンホワイトポリウレタン通気性・透湿性10
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
7504760545101組(10双)M約22.0約7.5約17.8手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタンホワイトポリウレタン通気性・透湿性10
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
7504761445101組(10双)L約23.5約8.3約18.8手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタンホワイトポリウレタン通気性・透湿性10
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
7504762345101組(10双)LL約24.5約8.5約20.0手袋部分:ナイロン100%、手のひら部分:ポリウレタンホワイトポリウレタン通気性・透湿性10
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする