天然ゴム引き綿手袋 5双組

天然ゴム引き綿手袋 5双組 - WORLD STAR天然ゴム引き綿手袋 5双組 - WORLD STAR天然ゴム引き綿手袋 5双組 - WORLD STAR天然ゴム引き綿手袋 5双組 - WORLD STAR天然ゴム引き綿手袋 5双組 - WORLD STAR

手袋本体綿糸使用、天然ラテックスゴム引き手袋。
強力ですべりにくく、ソフトなさし心地。

用途運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄筋・農業・林業などあらゆる作業にサイズフリー全長(cm)約24材質(すべり止め)天然ゴム材質手袋部分:綿・その他、手のひら部分:天然ゴムブルー入数(双)5中指長(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約18内容量1組(5双)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品を使用して回転部分を伴う機械等での作業(ボール盤、面取り盤等)は避けてください。巻き込まれて手に障害を与える危険があります。
※油や水が付くと滑り易くなりますので作業には十分注意してご使用ください。
※本品を使用して熱いものを持たないでください。手袋が溶けてやけどをする危険があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質(すべり止め)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75047639205フリー約24約8.5約18天然ゴム手袋部分:綿・その他、手のひら部分:天然ゴムブルー5
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする