曜日別特売

ニトマイティニトリル背抜き手袋

ニトマイティニトリル背抜き手袋 - WORLD STARニトマイティニトリル背抜き手袋 - WORLD STARニトマイティニトリル背抜き手袋 - WORLD STARニトマイティニトリル背抜き手袋 - WORLD STARニトマイティニトリル背抜き手袋 - WORLD STAR
(1件のレビュー)

ニトリルゴムを手の平にコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
突き刺しに強く、耐油性も抜群です。

用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など内容量1双
注意
※本品を使用して回転部分を伴う機械等での作業(ボール盤、面取り盤等)は避けてください。巻き込まれて手に障害を与える危険があります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品を使用して熱いものを持たないでください。手袋が溶けてやけどをする危険があります。
※この手袋は調理用には適しませんので、使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75047648GN500S約20.5約7約16ナイロン100%ネイビー/ブラックニトリルゴム耐摩耗性、耐油性、耐突刺性1
オープン
189
208(税込)
当日出荷
75047657GN500M約22約7.5約17.8ナイロン100%ネイビー/ブラックニトリルゴム耐摩耗性、耐油性、耐突刺性1
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
75047666GN500L約23.5約8.3約18.8ナイロン100%ネイビー/ブラックニトリルゴム耐摩耗性、耐油性、耐突刺性1
オープン
189
208(税込)
8日以内出荷
返品不可
75047675GN500LL約24.5約8.5約20ナイロン100%ネイビー/ブラックニトリルゴム耐摩耗性、耐油性、耐突刺性1
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 機械系工場の作業

職場の工場で作業員が使用しています。
濡れている物を扱う際には、指から浸透せず手首からの水の侵入も防げて動かしやすいとのことで、2回目の購入です。
細かな作業には不向きですが、お値段も手ごろなので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする