WORLD STAR
エアマイティマイクロゴム背抜き手袋
発泡特殊コーティングで抜群の滑り止め。背抜きタイプで通気性抜群。
手袋本体は強力ナイロン糸使用。
用途
梱包・運搬・土木・建築・農作業など
注意
※本品を使用して回転部分を伴う機械等での作業(ボール盤、面取り盤等)は避けてください。巻き込まれて手に障害を与える危険があります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品を使用して熱いものを持たないでください。手袋が溶けてやけどをする危険があります。
※この手袋は調理用には適しませんので、使用しないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75047684
GN700
1双
S
約20.5
約7
約16
ナイロン100%
ブラック/ブルーグレー
天然ゴム
通気性
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75047693
GN700
1双
M
約22
約7.5
約17.8
ナイロン100%
ブラック/ブルーグレー
天然ゴム
通気性
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75047709
GN700
1双
L
約23.5
約8.3
約18.8
ナイロン100%
ブラック/ブルーグレー
天然ゴム
通気性
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75047718
GN700
1双
LL
約24.5
約8.5
約20
ナイロン100%
ブラック/ブルーグレー
天然ゴム
通気性
1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75047727
GN730
1組(3双)
M
約22
約7.5
約17.8
ナイロン100%
ブラック/ブルーグレー
天然ゴム
通気性
3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75047736
GN730
1組(3双)
L
約23.5
約8.3
約18.8
ナイロン100%
ブラック/ブルーグレー
天然ゴム
通気性
3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75047745
GN730
1組(3双)
LL
約24.5
約8.5
約20
ナイロン100%
ブラック/ブルーグレー
天然ゴム
通気性
3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください