ラクテム
滑り止めテープ 角型打ち抜き
CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。
長さ(mm)
500
幅(mm)
10
注意
※貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用下さい。
※貼り付け直後はがれやすい為、2~3日経ってからのご使用を推奨しています。
※強力な両面テープの為、剥がすと跡が残ってしまう可能性がございます。跡が残っても差し支えない箇所にご使用下さい。
※壁紙、布壁など表面が剥がれやすい面には貼らないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75047779
MGSC1
1枚
10
0.5
CRスポンジ(C4305)/日東5000NS
屋内用
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
24825686
MGSC1-P
1ケース(50枚)
-
-
-
屋内用
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください