不動技研
スタックカーゴ ワイド 深型
積み重ねられるプラスチック収納かご。
コロ付きで移動や棚などからの引き出しがラクラク。
コロの向きを付け替え可能。
引き出す向きを変えることができます。
背の高いものが入れやすい深型。
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.4×49.2×34.3
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75048689
F2521
374×492×343
ホワイト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください