不動技研
スタックカーゴ A4 深型
積み重ねられるプラスチック収納かご。
背の高いものが入れやすい深型。
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75048716
F2525
277×384×125
255×342×118
ホワイト
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640