曜日別特売

スタックカーゴ A5 深型

スタックカーゴ A5 深型 - 不動技研
(1件のレビュー)

積み重ねられるプラスチック収納かご。
背の高いものが入れやすい深型。

タイプスタッキング可材質ポリプロピレンフタフタなしコンテナ種類メッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75048725F2527195×276×144169×235×136ホワイト
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75048725
2022-05-01
用途: 部屋の整理整頓
その他業種

普通のプラスチックカゴと違って積み重ねられるのがすごく便利です。
ある程度の深さもあっていろんなものを雑に入れておけるのでとても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする