曜日別特売

跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)

跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) - ヤマト・インダストリー
(1件のレビュー)

流通現場で最も使われているスタンダードタイプ
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。

材質鉄ジョイント最大積載荷重(kg)500積載荷重N(kgf)500内容量1台
注意
個人宅配送不可。法人様でもあっても個人宅は不可になります。配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しのため置き配不可
※多少の傷がある可能性がございます。
※再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。
全6種類を絞り込む
間口外寸/内寸(mm)
奥行外寸/内寸(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75053144LRC50-PI(HA)500(中間棚100)800/730600/5451700/145715041.0粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75053153LRC50-PG(HA)500(中間棚100)800/730600/5451700/145715041.0粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75053169LRC60-PI(HA)500(中間棚100)850/780650/5901700/145715042.0粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75053178LRC60-PG(HA)500(中間棚100)850/780650/5901700/145715042.0粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75053187LRC80-PI(HA)500(中間棚100)1100/1030800/7451700/144915054.0粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75053196LRC80-PG(HA)500(中間棚100)1100/1030800/7451700/144915054.0粉体塗装スチール樹脂ゴム4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75053187
2022-12-13
用途: 出荷物の一時保管

1台で違う商品を上下に保管ができるので、混ざらなくて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする