ヤマト・インダストリー
観音扉・跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
材質
スチールジョイント
色
中間棚:グレー
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75053266
KRC50-PI(HA)
500(中間棚100)
800/730
600/545
1700/1455
150
48.5
粉体塗装
スチール
樹脂
ゴム
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75053275
KRC60-PI(HA)
500(中間棚100)
850/780
650/590
1700/1457
150
50
粉体塗装
スチール
樹脂
ゴム
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75053284
KRC80-PI(HA)
500(中間棚100)
1100/1030
800/745
1700/1447
150
63
粉体塗装
スチール
樹脂
ゴム
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。