ヤマト・インダストリー
H2000ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
色
アイボリー
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1028×739×1749
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×2000
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75053327
LRC80-PI(KA)
500(中間棚100)
1100/1030
800/745
2000/1747
150
62.5
粉体塗装
スチール
樹脂
ゴム
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75053336
LRC80-PI(KA/SB2)
500(中間棚100)
1100/1030
800/745
2000/1747
150
63.5
粉体塗装
スチール
樹脂
ゴム
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。