ヤマト・インダストリー
H2000ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
色
グリーン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1028×1039×1749
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×1100×2000
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75053363
LRC90-PG(KA)
500(中間棚100)
1100/1030
1100/1045
2000/1747
150
70
粉体塗装
スチール
樹脂
ゴム
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75053379
LRC90-PI(KA/SB2)
500(中間棚100)
1100/1030
1100/1045
2000/1747
150
71
粉体塗装
スチール
樹脂
ゴム
4輪自在
、2輪ストッパー付
、耐寒グリース入、樹脂ホイール製
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。