モバイル性に優れた超薄型設計のPROMETHEUSモバイルモニター、13.3インチ、タッチパネル対応、解像度Full HDタイプです。
一般的なノートPCより小さく手提げカバンやバックパックなどスマートに収められます。
ノマドワーカーや、フリーアドレス、テレワークなど限られたスペースで作業する方におすすめ。
持ち運びに便利なスタンドにもなるマグネット式専用ケースを付属。
直感的な操作が可能な静電容量式10点マルチタッチ、マルチタッチに対応したアプリや、ソフトウェアキーボードなどを使用すれば快適なタッチ操作ができます。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.5m) Type-C/Type-Cケーブル(1m) Type-C/Type-Aケーブル(1.0m) 、スタンドカバー、クリーニングクロス、ゴム足(予備用)、取扱説明書質量(g)468(本体)、250(カバー)消費電力10W応答時間6mm/秒インターフェースminiHDMI、USB Type-Cx2、3.5mmヘッドホンジャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304.2×8.4 (最薄部:3.7)×183.1コントラスト比800:1解像度1920×1080(Full HD)保証期間1年視野角170°スピーカー2チャンネルステレオスピーカー色(本体)ブラック画面サイズ13.3インチタッチパネル方式静電容量式10点マルチタッチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60材質(パネル)ガラスパネル内容量1台