曜日別特売

一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448) SUS304 TP-D 薄肉管 定尺4m

一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448) SUS304 TP-D 薄肉管 定尺4m - モリ工業
用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。材質SUS304長さ(mm)4000長さ(m)4JIS規格JIS G 3448内容量1本
注意
※法人のみ(住宅地/ビジネス街/繁華街/飲食店/個人宅/工事現場/学校/病院/ビル/集合住宅/農地 はお届け不可)
※4トンロング車の進入・転回が困難なところ
※荷下ろし具の無い所
※企業表示が無い場所/無人倉庫
※その他不可(土日長期休暇/時間指定/事前連絡/時間待ち合わせ/路上待機/別場所での待ち合わせ)注.天候や道路事情により前日に出荷停止の場合が有ります。不在だった場合又は荷下ろしを開始頂けない場合はキャンセルとし再配達は致しません。(改めて新規にて御発注下さい)出荷準備後、出荷後の持ち帰りは別途費用が発生致します。荷姿は梱包なしです。入門手続き等で時間が掛かる場所には納入が出来ない場合が御座います。尚、納入可能か否かは御注文を頂いてからの判断に成ります。
全12種類を絞り込む
外径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
呼び
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75055829SUS304 TP-D 13SUX40000.81.213(Su)15.88
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75055847SUS304 TP-D 25SUX400012.7525(Su)28.58
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75055856SUS304 TP-D 30SUX40001.23.9230(Su)34
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75055865SUS304 TP-D 40SUX40001.24.9640(Su)42.7
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75055874SUS304 TP-D 50SUX40001.25.6850(Su)48.6
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75055883SUS304 TP-D 60SUX40001.58.860(Su)60.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75055899SUS304 TP-D 75SUX40001.511.275(Su)76.3
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75055908SUS304 TP-D 80SUX4000217.480(Su)89.1
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75055917SUS304 TP-D 100SUX4000222.4100(Su)114.3
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75055926SUS304 TP-D 125SUX4000227.5125(Su)139.8
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75055935SUS304 TP-D 150SUX4000348.4150(Su)165.2
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75055838SUS304 TP-D 20SUX400012.1220(Su)22.22
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする