曜日別特売

コンテナバック(丸型基本形)

コンテナバック(丸型基本形) - コンドーテックコンテナバック(丸型基本形) - コンドーテックコンテナバック(丸型基本形) - コンドーテックコンテナバック(丸型基本形) - コンドーテックコンテナバック(丸型基本形) - コンドーテックコンテナバック(丸型基本形) - コンドーテック

紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。
底ベルトが十文字縫製なので、強力
反転ベルト付きなので、反転排出が楽
”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。

材質(本体)PP、1650デニール色(フタ)材質(フタ)PE材質(底部)PP、1650デニールフタ高さ(mm)800内容量1パック(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※容量は1トン以内でご使用下さい。
※ワンウェイ(1回限り)の使用。
※吊り上げ作業時はバッグの下に入らないようにして下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06747702KR-2-E2.0370
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月23日
06747711KR-2-B2.4100
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

【コンドーテック】コンテナバッグ『ひらいてポン』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする